Akumulatorska LED-delovna svetilka, Poraba moči: 35W

Št. art.: 081264 35
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Poraba moči (W) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Poraba moči 35 W
Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Vrsta zaščite IP IP54
Brezstopenjska zatemnitev ne
Svetlobni tok maks. 3.850 lm
Trajanje osvetlitve maks. 4,5 h
Barvna temperatura maks. 6.500 K
Razred energijske učinkovitosti C
Napajanje akumulatorsko napajanje
Barva modra
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka delovne svetilke
Celotna dolžina 273 mm
Skupna širina 256 mm
Celotna višina 163 mm
Primerno za EX-področje ne
Material umetne mase
Brez bleščanja Da
Svetilnost nastavljiva da
Barvna temperatura nastavljiva ne
Vrsta osvetlitve LED

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081264 35
EAN/GTIN 4003644019977
Številka proizvajalca AL35LEDA
Proizvajalec/odgovorna oseba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Izvedba:

Izvedba za osvetlitev brez sence in bleščanja z velikim sipanjem svetlobe.
Robustna delovne svetilke z gumiranimi stranicami in petimi različnimi nakloni, odvisno od pozicioniranja (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Vgrajen nosilni ročaj, stikalo za vklop/izklop na hrbtni strani. Dovoljenje za stalno uporabo ter gradbišča in montažna mesta v skladu z BGI 608.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Opomba:

Med polnjenjem je stopnja zaščite samo še IP20.