Akumulátorové LED pracovné svietidlo, Príkon: 35

Č. pol.: 081264 35
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Príkon Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 3 850 lm
Svetelný tok Úroveň 2 1 650 lm
Trvanie osvetlenia 4,5 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Trieda energetickej efektívnosti C
Teplota farby 6 500 K
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Celková dĺžka 273 mm
Celková šírka 256 mm
Celková výška 163 mm
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081264 35
EAN/GTIN 4003644019977
Číslo výrobcu AL35LEDA
Výrobca/zodpovedná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Prevedenie:

Nízky tieň a dizajn bez oslňovania s veľkým rozptylom svetla.
Robustné pracovné svietidlo s pogumovanými bočnými časťami a piatimi uhlami sklonu v závislosti od polohy (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrovaná rukoväť, vypínač na zadnej strane. Schválené pre trvalú prevádzku, ako aj na stavbách a montážach podľa BGI 608.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Poznámka:

Pri nabíjaní je stupeň ochrany iba IP20.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka