• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Lámpara de trabajo de LED con batería, Consumo de potencia: 35W

Número de artículo: 081264 35
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 35 W
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Clase de protección IP: IP54
Posibilidad de atenuación en continuo no
Flujo luminoso máx. ϕ 3.850 lm
Tiempo de iluminación máx. 4,5 h
Temperatura de color máx. 6.500 K
Clase de eficiencia energética EEK C
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color azul
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Lámpara de trabajo
Longitud total L 273 mm
Anchura total B 256 mm
Altura total H 163 mm
Aptitud para zonas EX no
Material plástico
Antirreflejos
Luminosidad ajustable
Temperatura de color ajustable no
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081264 35
EAN / GTIN 4003644019977
Número del fabricante AL35LEDA
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Modelo sin sombras y antideslumbrante con gran difusión luminosa.
Robusta lámpara de trabajo con laterales recubiertos de goma y cinco ángulos de inclinación dependiendo del posicionamiento (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Asa integrada, interruptor conexión / desconexión en la parte trasera. Homologada para el uso continuo, así como en obras y lugares de montaje según BGI 608.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Nota:

Durante el proceso de carga, el grado de protección es solo IP20.