• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorová LED pracovní svítilna, Příkon: 35W

Artiklové číslo: 081264 35
Sleva
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Příkon (W) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 35 W
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Typ krytí IP IP54
Lze plynule stmívat ne
Světelný tok max. ϕ 3 850 lm
Doba svícení max. 4,5 h
Teplota barvy max. 6 500 K
Třída energetické účinnosti EEK C
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Celková délka L 273 mm
Šířka celkem B 256 mm
Výška celková H 163 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál plast
Bez oslnění ano
Svítivost nastavitelná ano
Teplota barvy nastavitelná ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081264 35
EAN / GTIN 4003644019977
Číslo výrobce AL35LEDA
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Neoslňující plošné provedení bez stínů s velkým světelným rozptylem.
Robustní pracovní svítilna s pogumovanými postranními díly a pěti úhly sklonu podle nastavené polohy (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrovaná rukojeť na přenášení, vypínač na zadní straně. Schváleno pro trvalé použití, i pro použití na staveništích a montážních místech dle BGI 608.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Poznámka:

Během nabíjení je stupeň ochrany pouze IP20.