LED-projektør med dæmpningsfunktion CONNECT, Type: NOVA-2

Art.-nr.: 081232 NOVA-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 30
Lysnet 200 lm - 2.000 lm
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V; 18 V
Samlet længde 163 mm
Totalbredde 63 mm
Samlet højde 163 mm
Produkttype Projektør

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081232 NOVA-2
EAN/GTIN 5708997006719
Producentnummer 03.6100C
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

Scangrip® CONNECT-arbejdslamper er baseret på CAS-systemet og er også kompatible med 18 V-akkuer fra alle førende producenter af elværktøjsproducenter.
Højeffektiv LED-batteri-lampe med dæmpningsfunktion. Det sprøjtestøbte aluminiumshus er ekstremt robust og
modstandsdygtigt over for kraftige stød, slag og vibrationer. Til anvendelse sammen med CAS 12 V og 18 V
Akkuer, 18 V-akkuer fra førende elværktøjsproducenter eller direkte tilslutning til SCANGRIP® -strømforsyningen.

Funktion:

IP30: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 2,5 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Lygter leveres uden batteri og lader.

Bemærk:

Passende akkuer, ladere samt strømforsyninger til kabelbundne strømforsyninger finder du under nr. 073870 – nr. 073890 og nr. 081249.