• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Kabelopruller, Type: 15

Art.-nr.: 081193 15
Rabat
1.654,85 DKK
Pris pr. 1 styk (DKK 86,54 / 1 Metre)
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
550 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 24

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal stikkontakter 1
Beskyttelsesklasse IP IP 24
Netfrekvens 50 Hz
Nominel effekt, rullet ud 2000 (16 A) W
Nominel spænding 230 V
Længde 429 mm
Bredde 175 mm
Højde 390 mm
Energiforsyning Med kabel
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbygning 3G1,5
Materiale, kabel Neopren-gummi
Kabellængde 15 m
Produkttype Kabelopruller

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081193 15
EAN/GTIN 4062406745714
Producentnummer 081193 15
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kabelopruller med ført automatisk udtræk og oprulning, flere stop pr. omdrejning. Yderst robust, lukket kunststofhus. Termisk overbelastningssikring, robust H07RN-F neopren-kabel med koblingstilslutning.
Nem væg- og loftsmontering med 180° drejeområde.

Funktion:

IP24: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås.

Anvendelse:

Forbedret ergonomi takket være trækaflastet arbejde samt ordningssikring og forebyggelse af uhelds- og skadefare som følge af slanger anbragt på jorden.

Bemærk:

Fjederdrevet slangeopruller se nr. 080066 til 080079.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Kabelopruller til forsyning af mobile forbrugere med strøm.
  • Rul kablet helt af kabeltromlen for at undgå overophedning.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i tørre omgivelser.
  • Må kun anvendes indendørs.
  • Holdebøjle til montering på en jævn væg eller et jævnt loft, der er dimensioneret til kabeloprullerens vægt.
  • Rul slangen helt op efter anvendelse.

Ukorrekt anvendelse
  • Kabeloprulleren må ikke anvendes uden forudgående montering på en væg eller et loft.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Må ikke udsættes for temperatursvingninger.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke anvendes tildækket.
  • Træk ikke rykvist i slangen.