Automatisk slangeopruller, Anvendelig slangelængde: 15m

Art.-nr.: 080066 15
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelig slangelængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, sort Dybsort
Beskrevet del Gehäuse; Aufrollspule; Schlauch; Aufrollspule; Schlauch
Farve rød; sort
Materiale, hus Plastik
Bredde, hus 465 mm
Dybde, hus 220 mm
Højde, hus 400 mm
Automatisk retraktor ja
Svingbar ja
Tilslutningstype, Udgang Gevind
Tilslutningstype, Indgang Gevind
Størrelse, Gevind 3/8 tommer; 3/8 tommer
Produkttype slangeopruller
Slangeform spiralformet
Materiale, slange Polyurethan (PU)
Diameter, indvendig slange 10 mm
Anvendelig slangelængde 15.000 mm
Driftstryk maks. 20 bar
Tilslutning Udgang; Indgang
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080066 15
EAN/GTIN 4062406284626
Producentnummer 080066 15
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Automatisk slangeopruller i kunststofhus. Fleksibel PU-slange til trykluft med knækbeskyttelse. Integreret slangeføring. Drejelig holder til vægmontering.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til industriel anvendelse.
  • Til indendørs anvendelse.
  • Til anvendelse med trykluft.
  • Træk kun slangen ud til arbejdsbrug.
  • Lad ikke tilsluttet trykluftværktøj være uden opsyn.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Adskil alle forbindelser efter anvendelse.
  • Rul slangen helt op efter anvendelse.
  • Holdebøjle til montering på en jævn væg eller et jævnt loft, der er dimensioneret til slangeoprullerens vægt.

Ukorrekt anvendelse
  • Slangeoprulleren må ikke anvendes uden forudgående montering på en væg eller et loft.
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke anvendes til antændelige gasser.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Træk ikke rykvist i slangen.
  • Anvend ikke slangen i nærheden af skarpe kanter.
  • Læg slangen fladt på gulvet, knæk den ikke, og undgå sløjfer.