{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csatlakozó aljzatok száma | 1 | |
IP védettségi osztály | IP 24 | |
Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
Névleges teljesítmény letekerve | 2000 (16 A) W | |
Névleges feszültség | 230 V | |
Hossz | 429 mm | |
Szélesség | 175 mm | |
Magasság | 390 mm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Kábel kategória | H07RN-F | |
Kábel szerkezete | 3G1,5 | |
Kábel anyaga | Neoprén gumi | |
Kábelhossz | 15 m | |
Termék fajtája | Kábeltekercselő |
Cikkszám | 081193 15 | |
EAN / GTIN | 4062406745714 |