Kabelvinda 15

Article no.: 081193 15
(NOK 183,24 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 070 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 24

Produktinformasjon

Technical Data

Antal uttag 1
IP-skyddsklass IP 24
nätfrekvens 50 Hz
märkeffekt utrullad 2000 (16 A) W
märkspänning 230 V
Längd 429 mm
Bredd 175 mm
höjd 390 mm
Energiförsörjning Nätdriven
Kabelklass H07RN-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel Neoprengummi
kabellängd 15 m
Produktslag Kabelvinda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081193 15
EAN / GTIN 4062406745714

Beskrivelse

Utförande:

Kabelvinda med styrd utdrags- och upprullningsautomatik, flera spärrlägen per varv. Höghållfast slutet plasthölje. Termiskt överlastskydd, robust H07RN-F neoprenkabel med kopplingsanslutning.
Enkel vägg- eller takmontering med 180° rotationsområde.

Funktion:

IP24: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men kontakt bör undvikas.

Användningsdata:

Förbättrad ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.

Anmärkning:

Fjäderdriven slangupprullare, se nr 080066 till 080079.