Sikkerhedsslangeopruller, kunststofhus Vand, Anvendelig slangelængde: 15m

Art.-nr.: 080079 15
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelig slangelængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabinet, bredde 490 mm
Kabinet, dybde 190 mm
Kabinet, højde 409 mm
Materiale, hus Kunststof
Farve, hus blå
Tilslutning, udgang 1/2 tommer
maks. driftstryk 16 bar
Anvendelig slangelængde 15 m
Udvendig slange-⌀ 13,5 mm
Indvendig slange-⌀ 9,5 mm
Materiale, slange Polyurethan
Farve, slange blå
Oprulningsautomatik SCS ja
Egnet til Væsker
Produkttype Slangeopruller

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080079 15
EAN/GTIN 4062406284695
Producentnummer 080079 15
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Sikkerhedsslangeopruller med meget brudsikkert, lukket kunststofhus til brug i smuds- og støvfri miljøer.
  • Slangeføring og kontrolleret indtrækningssystem.
  • Integreret stopkugle.
  • PU-slange med høj slidstyrke og tryklufttilslutning i stål, egnet til høje gennemstrømningshastigheder.
  • Drejelig vægholder til placering på væg og loft.

Vandslangeopruller til væsker. Slangefarve stålblå.

Leveringsomfang:

Inklusive nippel.

Bemærk:

Vandkobling, se nr. 080149 1/2.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Art.-nr. 080078: Udelukkende til anvendelse med trykluft indendørs.
  • Art.-nr. 080079: Udelukkende til anvendelse med vand indendørs og udendørs.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Adskil slangen fra forsyningskilden inden reparations-, vedligeholdelses- og rengøringsarbejde.
  • Holdebøjle til montering på en jævn væg eller et jævnt loft, der er dimensioneret til slangeoprullerens vægt.
  • Adskil alle forbindelser efter anvendelse.
  • Rul slangen helt op efter anvendelse.
  • Til både industriel og privat brug.

Ukorrekt anvendelse
  • Slangeoprulleren må ikke anvendes uden forudgående montering på en væg eller et loft.
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke anvendes til antændelige gasser.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Træk ikke rykvist i slangen.
  • Anvend ikke slangen i nærheden af skarpe kanter.
  • Læg slangen fladt på gulvet, knæk den ikke, og undgå sløjfer.