Zwijacze kabla, typ: 15

Nr art.: 081193 15
Cena za 1 Sztuka (PLN 74,55 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
311 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 15 m
Klasa przewodu H07RN-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Napięcie znamionowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Stopień ochrony IP IP24
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Czerwony; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość kabla 15 m
Moc po rozwinięciu 2 000 W
Możliwość obrotu do 180 stopni
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 1
Napięcie znamionowe, Gniazdo 230 V
Rodzaj produktu Zwijacze kabla
Zakres zastosowania pomieszczenia
Właściwości Możliwość obrotu; uchwyt; Możliwość montażu ściennego; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Szerokość korpusu 175 mm
Głębokość obudowy 429 mm
Wysokość korpusu 390 mm
Materiał kabla neopren
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081193 15
EAN / GTIN 4062406745714
Numer producenta 081193 15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zwijacz kabla z prowadzonym, automatycznym mechanizmem odwijania i nawijania, z wielokrotną blokadą na odcinku jednego obrotu. Odporna na uderzenia, zamknięta obudowa z tworzywa sztucznego. Termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, gruby kabel neoprenowy H07RN-F ze złączką przyłączeniową.
Łatwy montaż na ścianie lub stropie, kąt obrotu 180°.

Funkcja:

IP24: Ochrona przed strumieniem wody płynącej ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania.

Zastosowanie:

Lepsza ergonomia dzięki wyeliminowaniu naciągu oraz zapewnieniu porządku i zapobieżeniu wypadkom i urazom spowodowanym leżącymi na posadzce kablami.

Wskazówka:

Zwijacze węży sprężynowe patrz nr 080066 do 080079.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Zwijacz kabla służy do zasilania ruchomych odbiorników prądem.
  • W celu uniknięcia przegrzania należy całkowicie odwinąć kabel z bębna kablowego.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach.
  • Kabłąk mocujący do montażu na równej, pasującej do masy zwijacza przewodów ścianie lub suficie.
  • Zwinąć całkowicie wąż po użyciu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować zwijacza przewodów bez uprzedniego montażu na ścianie lub suficie.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie narażać na skrajne wahania temperatury.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przykrywać na czas użytkowania.
  • Nie ciągnąć za wąż w gwałtowny sposób.