Prelungitor pentru cablu, Mărime coadă: 15

Cod articol.: 081193 15
Preț per 1 buc. (14,81 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
319 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 15 m
Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 3G1,5
Tensiune nominală 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Clasă de protecție IP IP24
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea roşu; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Lungimea cablurilor 15 m
Putere desfășurată 2.000 W
Rabatabil până la 180 grad
Tip priză F
Număr, Priză 1
Tensiune nominală, Priză 230 V
Tip produs Rolă pentru cabluri
Domeniu de utilizare interior
Caracteristici Rabatabil; mâner; Se poate monta pe perete; protecţie la suprasarcină
Materialul carcasei plastic
Lăţime carcasă 175 mm
Adâncime carcasă 429 mm
Înălţime carcasă 390 mm
Materialul cablului neopren
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 081193 15
EAN / GTIN 4062406745714
Număr producător 081193 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Prelungitor pentru cablu cu sistem automat ghidat de desfăşurare şi înfăşurare, blocare repetată per rotaţie. Carcasă din plastic închisă, foarte rezistentă la rupere. Protecţie termică la suprasarcină, cablu robust din Neopren H07RN-F cu racord de cuplare.
Montare simplă pe perete, resp. pe tavan cu posibilitate de rotire la 180°.

Funcţionare:

IP24: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu ⌀ < 12 mm; dar ar trebui să se evite contactul.

Aplicaţie:

Ergonomie superioară datorită stării netensionate în timpul lucrului, precum şi pentru asigurarea ordinii prin îndepărtarea pericolului de accidente şi vătămare din cauza furtunurilor aflate pe podea.

Notă:

Suport tip rolă pentru furtun cu acţionare cu arc a se vedea la codurile de la 080066 până la 080079.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Prelungitor pentru cablu pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor mobili.
  • Pentru a evita supraîncălzirea, desfăşuraţi cablul complet de pe tambur.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.
  • A se folosi doar în interior.
  • Bridă de fixare pentru montajul la perete sau pe plafon, care trebuie să fie netede şi adecvate pentru greutatea prelungitorului pentru cablu.
  • Înfășurați furtunul complet după utilizare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Prelungitorul pentru cablu nu se va utiliza fără montarea prealabilă la perete sau pe plafon.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu-l expuneţi la oscilaţii extreme de temperatură.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu-l folosiţi acoperit.
  • Nu trageți furtunul brusc.