• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Multistikkontaktliste med afbryder, Antal stikkontakter: 6

Art.-nr.: 081161 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal stikkontakter Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal stikkontakter 6
Længde, liste 340 mm
Energiforsyning Med kabel
Kabelopbygning 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellængde 1,5 m
Antal stikdåser 230 V/16 A 6
Produkttype Multistikliste
Stiktype indgang F

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081161 6
EAN/GTIN 4007123212064
Producentnummer 1159550790
Producent/ansvarlig person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Betegnelse

Udførelse:

Med belyst sikkerhedskontakt og 45° vinklede stikkontakter.