Hay una alternativa para este artículo

Regleta de enchufes con interruptor, Número de tomas de corriente: 6

Número de artículo: 081161 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de tomas de corriente Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de tomas de corriente 6
Longitud de regleta 340 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Estructura de cable 3G1,5
Clase de cable H05VV-F
Longitud de cable 1,5 m
Número de tomas de corriente 230 V/16 A 6
Tipo de producto REGLETA DE ENCHUFES
Tipo de enchufe entrada F

Identificación y clasificación

Número de artículo 081161 6
EAN / GTIN 4007123212064
Número del fabricante 1159550790
Fabricante/responsable Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descripción

Ejecución:

Con interruptor de seguridad iluminado y tomas de corriente giradas en 45°.