Van alternatíva erre a termékre

Konnektor-elosztó kapcsolóval 6

Cikkszám: 081161 6
Kedvezmény
10,92 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozó aljzatok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó aljzatok száma 6
Elosztó hossza 340 mm
Energiaellátás Vezetékes
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel kategória H05VV-F
Kábelhossz 1,5 m
Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A 6
Termék fajtája Dugaszolóaljzat-elosztó
Bemenet csatlakozó típus F

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081161 6
EAN / GTIN 4007123212064
Gyártó száma 1159550790

Leírás

Kivitel:

Megvilágított biztonsági kapcsolóval és 45°-ban elforgatott aljzatokkal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz