Na voljo je alternativni izdelek:

Letev z vtičnicami, s stikalom 6

Št. art.: 081161 6
Popust
10,60 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število letev z vtičnicami Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število letev z vtičnicami 6
Dolžina letve 340 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H05VV-F
Dolžina kabla 1,5 m
Število vtičnic 230 V/16 A 6
Vrsta izdelka Letve z vtičnicami
Tip vtikača, vhod F

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081161 6
EAN/GTIN 4007123212064
Številka proizvajalca 1159550790

Opis

Izvedba:

Z osvetljenim varnostnim stikalom in vtičnicami pod kotom 45°.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico