• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Zásuvková lišta s vypínačom, Počet zásuviek: 6

Č. pol.: 081161 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet zásuviek Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet zásuviek 6
Dĺžka lišty 340 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Zloženie kábla 3G1,5
Trieda kábla H05VV-F
Dĺžka kábla 1,5 m
Počet zásuviek 230 V/16 A 6
Druh produktu Zásuvková lišta
Typ zástrčky Vstup F

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081161 6
EAN/GTIN 4007123212064
Číslo výrobcu 1159550790
Výrobca/zodpovedná osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Prevedenie:

S osvetleným bezpečnostným spínačom a zásuvkami otočenými pod uhlom 45°.