{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Třída kabelu | H05VV-F | |
| Konstrukce kabelu | 3G1,5 | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Délka kabelu | 1,5 m | |
| Počet přepínačů | 1 ks | |
| Zásuvka typ | F | |
| Počet, Zásuvka | 6 | |
| Jmenovité napětí, Zásuvka | 230 V | |
| Jmenovitý proud, Zásuvka | 16 A | |
| Druh produktu | Zásuvková lišta | |
| Rozsah použití | vnitřní oblast | |
| Vlastnosti | Vypínač | |
| Šířka pouzdra | 340 mm | |
| Materiál kabelu | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Typ přípojky | Zásuvka |
| Katalogové číslo | 081161 6 | |
| EAN / GTIN | 4007123212064 | |
| Číslo výrobce | 1159550790 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |