Postoji alternativa za ovaj artikl:

Produžni kabel s utičnicama i sklopkom 6

Artikl br.: 081161 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj utičnica Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj utičnica 6
Duljina letvice 340 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H05VV-F
Duljina kabela 1,5 m
Broj utičnica 230 V/16 A 6
Vrsta proizvoda Letvica s utičnicama
Vrsta utikača, ulaz F

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081161 6
EAN / GTIN 4007123212064
Broj proizvođača 1159550790

Opis

Izvedba:

S osvijetljenim sigurnosnim prekidačem i utičnicama zakrenutim za 45°.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu