Vaihtoehtoinen tuote:

Pistorasialista, jossa katkaisija 6

Tuote nro.: 081161 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistorasioiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistorasioiden lukumäärä 6
Listan pituus 340 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapeliluokka H05VV-F
Kaapelin pituus 1,5 m
230 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä 6
Tuotetyyppi Pistorasialista
Pistoketyyppi, tulo F

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081161 6
EAN / GTIN 4007123212064
Valmistajan numero 1159550790

Kuvaus

Malli:

Sis. valaistun turvakatkaisijan, rasiat 45°:n kulmassa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin