{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Diameter, skaft DS | 6 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype, skillepunkt 1 | Cylinderskaft | |
| Producentbetegnelse | Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 4,6 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Anvendelse ved boringstype | gennemgangshul | |
| spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål) | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Produkttype | Friktionsbor | |
| Udførelse, krave | flad (uden krave) | |
| Til gevind M | M5 | |
| Materialetykkelse min. | 0,7 mm | |
| Materialetykkelse maks. | 1 mm | |
| Anbefalet dreveffekt | 1 kW | |
| anbefalet omdrejningstal | 2.600 min-1 |
| Artikelnummer | 080754 M5 | |
| EAN/GTIN | 4069515008778 | |
| Producentnummer | 080754 M5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |