Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox, Gewinde: M5

Artikel-Nr.: 080754 M5
Rabatt
59,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff
nein
Durchmesser Schaft DS
6 mm
Inhalt
Einzelteil
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Herstellerbezeichnung
Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox
Schneidendurchmesser, min. Dc min.
4,6 mm
Konfigurierbar
nein
Verwendung bei Bohrungsart
Durchgangsloch
Zerspanungsgruppe
M (nichtrostender Stahl)
Schnittstelle
Trennstelle 1
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Produktart
Fließbohrer
Ausführung Kragen
Flach (ohne Kragen)
für Gewinde M
M5
Materialstärke min.
0,7 mm
Materialstärke max.
1 mm
empfohlene Antriebsleistung
1 kW
empfohlene Drehzahl
2 600 min-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080754 M5
EAN / GTIN 4069515008778
Herstellernummer 080754 M5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.
Fließbohrer Flach (ohne Kragen), zur Verwendung in rostfreien Materialien.
Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Speziell geeignet für rostfreie Stähle.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.
ER-Spannschlüssel Nr. 309680.
HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.