Friktionsbor, fladt (uden krave), Inox, Gevind: M8

Art.-nr.: 080754 M8
Rabat
588,54 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftdiameter DS 8 mm
Omdrejningstal maks. 2.300 min-1
Indhold enkelt del
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Producentbetegnelse Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox
Grænseflade skillepunkt 1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080754 M8
EAN/GTIN 4069515008792
Producentnummer 080754 M8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.
Friktionsbor, fladt (uden krave), til brug i materialer af rustfrit stål.
Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Særligt egnet til rustfrit stål.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.
ER-spændenøgle nr. 309680.
HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.