Friktionsborr plan (utan krage) Inox, Gänga: M5

Article no.: 080754 M5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
31 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kylsmörjmedel nej
Skaftdiameter DS 6 mm
Innehåll enkeldel
Gränssnitt position på maskinsidan
Fästtyp, kapningspunkt 1 Cylindriskt skaft
Tillverkarens beteckning Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox
Skärdiameter, min. Dc min. 4,6 mm
Konfigurerbar nej
Användning vid håltyp genomgående hål
Bearbetningsgrupp M (rosftfritt stål)
Skärpunkt kapningspunkt 1
Bearbetningsförfarande borrning i fullt material (BVB)
Produktslag Friktionsborrar
Ausführung Kragen plant (utan krage)
För gänga M M5
Materialstärke min. 0,7 mm
Max. materialtjocklek 1 mm
empfohlene Antriebsleistung 1 kW
empfohlene Drehzahl 2 600 min-1

Identification & Classification

Artikkelkode 080754 M5
EAN / GTIN 4069515008778
Manufacturer number 080754 M5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Skapande av kärnhål i tunnväggiga material genom friktionsvärme på en mycket kort tid. Kan användas på CNC- och NC-borrmaskiner samt borrmaskiner med stativ.
Friktionsborr plan (utan krage), för användning i rostfria material.
Standard eller lång; med krage eller utan krage.

Användningsdata:

Särskilt lämpad för rostfritt stål.

Passar till:

HOLEX ER spänntänger nr 308964.
ER-chucknyckel nr 309680.
HOLEX rullgängtapp nr 139130 eller nr 139180.