Kitkapora litteä (ilman kaulusta) Inox, Kierre: M5

Tuote nro.: 080754 M5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys Ei
Lastuamisneste ei
Liitännän sijainti koneen puoli
Kiinnitystyyppi Lieriövarsi
Kiinnitystapa metriset mitat
Kiinnityskoko, metrinen 0060 mm
Kuivakäsittely soveltuu
Varren halkaisija 6 mm
Terän halkaisija, min. 4,6 mm
Terän halkaisija, maks. 4,6 mm
Konfiguroitava ei
Terän halkaisijan toleranssi valmistajan toleranssi
Terien lukumäärä 1
Tuotteen nimitys (tyyppi) N
Terämateriaali TKM
Lastuamisryhmä M (ruostumaton teräs)
Liitäntä liitäntäkohta 1
Kierrosluku maks. 2 600 min-1
Leikkaussuunta oikealeikkuinen
Työkalun malli täyskovametalli
Työstömenetelmä poraaminen umpiaineeseen
Tuotetyyppi lyhytreikäpora
Sisältö yksittäisosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080754 M5
EAN / GTIN 4069515008778
Valmistajan numero 080754 M5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Alkureikien muodostaminen ohutseinäisiin materiaaleihin kitkalämmöllä hyvin lyhyessä ajassa. Voidaan käyttää CNC-, NC- ja pylväsporakoneissa.
Kitkapora litteä (ilman kaulusta), käytettäväksi ruostumattomille materiaaleille.
Vakio tai pitkä; kauluksella tai ilman kaulusta.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti ruostumattomille teräksille.

Sopii:

HOLEX ER-kiristysholkit nro 308964.
ER-kiristysavain nro 309680.
HOLEX-kierretappi nro 139130 tai nro 139180.