{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Průměr hřídele DS | 6 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Označení výrobce | Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 4,6 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrtáky pro termální vrtání | |
| Provedení límce | ploché (bez límce) | |
| Pro metrický závit M | M5 | |
| Tloušťka materiálu min. | 0,7 mm | |
| Tloušťka materiálu max. | 1 mm | |
| Doporučený výkon pohonu | 1 kW | |
| Doporučené otáčky | 2 600 min-1 |
| Katalogové číslo | 080754 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515008778 | |
| Číslo výrobce | 080754 M5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |