Friktionsbor, fladt (uden krave), Inox, Gevind: M5

Art.-nr.: 080754 M5
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kernehul-⌀ 4,6 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Materialetykkelse 0,7 mm - 1 mm
Anbefalet dreveffekt 1 kW
Anbefalet omdrejningstal 2.600 min-1
Til gevind M M5
Produkttype Friktionsbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080754 M5
EAN/GTIN 4069515008778
Producentnummer 080754 M5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.
Standard eller lang; med krave eller uden krave.
Friktionsbor, fladt (uden krave), til brug i materialer af rustfrit stål.

Anvendelse:

Særligt egnet til rustfrit stål.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.
ER-spændenøgle nr. 309680.
HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.