• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Batteridrevet bajonetsav, Type: M12CHZ2

Art.-nr.: 078219 M12CHZ2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse M12CHZ-202X
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Slaglængde 16 mm
Slagtal 0 min-1 - 3.000 min-1
Vægt 1,5 kg
Maks. vibration iht. EN 6,5 m/s2
Bemærk FIXTEC, LED
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Sav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 078219 M12CHZ2
EAN/GTIN 4002395006632
Producentnummer 4933447738
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Milwaukee akku-kompakt-bajonetsav til arbejde på svært tilgængelige steder.
  • Elektronik til trinløs styring af slagtal og overbelastningsbeskyttelse.
  • Værktøjsløst FIXTEC-system til hurtig skift af savklinge.
Med effektiv, kulfri POWERSTATE™ motor.

Leveringsomfang:

Inklusive kuffert / -taske, 2 akkuer, hurtiglader og savklinge.

Bemærk:

Bajonetsavklinger finder du fra nr. 588600.
Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073801073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter