{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
| Označení výrobce | M12CHZ-202X | |
| Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Délka zdvihu | 16 mm | |
| Počet zdvihů min. | 0 min-1 | |
| Počet zdvihů max. | 3 min-1 | |
| Vlastnosti | Softgrip; Bezkartáčový motor; Plynulá regulace zdvihů; Výměna nástroje bez použití nástroje; Ochrana proti přetížení | |
| Systém, Výměna nástroje bez použití nástroje | FIXTEC | |
| Druh produktu | Mečová pila | |
| Hmotnost celkem | 1,6 kg | |
| Vibrace podle EN max. | 5,7 |
| Katalogové číslo | 078219 M12CHZ2 | |
| EAN / GTIN | 4002395006632 | |
| Číslo výrobce | 4933447738 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |