Accu-reciprozaag, Type: M12CHZ2

Artikelnummer: 078219 M12CHZ2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Artikelomschrijving producent M12CHZ-202X
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 12 V
Slaglengte 16 mm
Aantal pendelbewegingen 0 min-1 - 3.000 min-1
Gewicht 1,5 kg
Maximale vibratie volgens EN 6,5 m/s2
Bijzonderheid FIXTEC, LED
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078219 M12CHZ2
EAN/GTIN 4002395006632
Nummer fabrikant 4933447738
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

Milwaukee compacte accu-reciprozaag voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Elektronica voor traploze slagregeling en overbelastingsbeveiliging.
  • Gereedschapsloos FIXTEC-zaagbladsnelwisselsysteem.
Met krachtige, borstelloze POWERSTATE™-motor.

Levering:

Inclusief transportkoffer / -tas, 2 accu’s, snellader en zaagblad.

Tip:

Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.
Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073801073840.