{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| embalagem | Mala de sistema (HD=Heavy Duty) | |
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 12 V | |
| Designação do fabricante | M12CHZ-202X | |
| Número de baterias incluídas | 2 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Capacidade da bateria | 2 Ah | |
| Tensão da bateria | 12 V | |
| Comprimento do curso | 16 mm | |
| Número de cursos | 0 r.p.m. - 3.000 r.p.m. | |
| Peso | 1,5 kg | |
| vibração máxima conforme EN | 6,5 m/s2 | |
| Particularidade | FIXTEC, LED | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Tipo de produto | Serra |
| Número do artigo | 078219 M12CHZ2 | |
| EAN/GTIN | 4002395006632 | |
| Número do fabricante | 4933447738 | |
| Fabricante/responsável | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |