Akumulatorska sabljasta žaga, Tip: M12CHZ2

Št. art.: 078219 M12CHZ2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvajalca M12CHZ-202X
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Dolžina hoda 16 mm
Število hodov 0 min-1 - 3.000 min-1
Masa 1,5 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 6,5 m/s2
Posebnosti FIXTEC, LED
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078219 M12CHZ2
EAN/GTIN 4002395006632
Številka proizvajalca 4933447738
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Kompaktna akumulatorska sabljasta žaga za delo na težko dostopnih mestih.
  • Elektronika za brezstopenjsko regulacijo števila hodov in zaščito pred preobremenitvijo.
  • Sistem FIXTEC za hitro zamenjavo listov brez uporabe orodja.
Z zmogljivim motorjem POWERSTATE™ brez ščetk.

Obseg dobave:

Vklj. s transportnim kovčkom / torbico, 2 akumulatorjema, hitrim polnilnikom in žaginim listom.

Opomba:

Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.
Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod 073801073840.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov