Ferăstrău tip sabie cu acumulator, Tip: M12CHZ2

Cod articol.: 078219 M12CHZ2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Denumirea producătorului M12CHZ-202X
Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Lungimea cursei 16 mm
Număr de curse min. 0 min-1
Număr de curse max. 3 min-1
Caracteristici Softgrip; Motor fără perii; Control infinit al numărului de curse; Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule; Protecţie la suprasarcină
Sistem, Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule FIXTEC
Tip produs Ferăstrău tip sabie
Greutate totală 1,6 kg
Vibraţie conform EN max. 5,7

Identificare și clasificare

Cod articol 078219 M12CHZ2
EAN / GTIN 4002395006632
Număr producător 4933500573
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Milwaukee Ferăstrău compact tip sabie, cu acumulator pentru lucru în zonele greu accesibile.
  • Sistem electronic cu controlul numărului de curse şi protecţie la suprasarcină.
  • Sistem FIXTEC de schimbare rapidăa pânzei de ferăstrău fără scule.
Cu motor performant POWERSTATE™, fără perii.

Livrare:

Inclusiv valiză / geantă de transport, 2 acumulatori, încărcător rapid şi pânză de ferăstrău.

Notă:

Pânze de ferăstrău tip sabie găsiţi începând de la Cod 588600.
Acumulatoare şi încărcătoare compatibile găsiți la codurile 073801073840.