{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Emballage | Kuffert | |
| Producentbetegnelse | SB2E1100RV | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Effektforbrug | 1.100 W | |
| Maks. moment | 60 Nm | |
| Maks. omdrejningstal 1. gear | 1.000 min-1 | |
| Maks. omdrejningstal 2. gear | 3.200 min-1 | |
| Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
| Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
| Maks. spiralbor-⌀ i træ | 40 mm | |
| Maks. spiralbor-⌀ i beton | 22 mm | |
| Vægt | 2,9 kg | |
| Maks. vibration iht. EN | 13,7 m/s2 | |
| egnet til materiale | Murværk; Beton; Sten | |
| Produkttype | Slagboremaskine |
| Artikelnummer | 075610 SB2E1100RV | |
| EAN/GTIN | 4002395294176 | |
| Producentnummer | 4935447375 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |