Slagborrmaskin SB2E1100RV

Art-nr: 075610 SB2E1100RV
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • förpackning: Transportväska

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning SB2E1100RV
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 100 W
maximalt vridmoment 60 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 1 000 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 3 200 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 40 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 22 mm
vikt 2,9 kg
maximala vibrationer enligt EN 13,7 m/s2
lämpligt för material Murverk; Betong; Sten
Produktslag Slagborrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075610 SB2E1100RV
EAN/GTIN 4002395294176
Tillverkarens nummer 4935447375

Benämning

Utförande:

Kraftfull slagborrmaskin med
  • Höger-/vänstergång
  • Säkerhetskoppling.
  • FIXTEC metallsnabbchuck.
  • 2-stegs planetväxellåda för höga vridmoment och optimal anpassning till materialet.
Kompakt och kraftfull 1100 W slagborrmaskin med antivibrationssystem (AVS).

Fördel:

Antivibrationssystem.

Leveransinnehåll:

Inklusive metallsnabbchuck 1,5−13 mm, sidohandtag, borrdjupsanslag, transportväska.

Anmärkning:

Passande chuckar hittar du i grupp 34.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen