{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| embalagem | Mala de transporte | |
| Designação do fabricante | SB2E1100RV | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Consumo energético | 1.100 W | |
| binário máximo | 60 Nm | |
| n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 1.000 r.p.m. | |
| n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 3.200 r.p.m. | |
| Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
| ⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
| ⌀ máximo da broca espiral em madeira | 40 mm | |
| ⌀ máximo da broca espiral em betão | 22 mm | |
| Peso | 2,9 kg | |
| vibração máxima conforme EN | 13,7 m/s2 | |
| indicado para material | Alvenaria; Betão; Pedra | |
| Tipo de produto | Perfuradora de impacto |
| Número do artigo | 075610 SB2E1100RV | |
| EAN/GTIN | 4002395294176 | |
| Número do fabricante | 4935447375 | |
| Fabricante/responsável | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |