{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Oznaka proizvajalca | SB2E1100RV | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.100 W | |
Maksimalni vrtilni moment | 60 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 1.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 3.200 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 40 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 22 mm | |
Masa | 2,9 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 13,7 m/s2 | |
Primerno za material | Zid; Beton; Kamen | |
Vrsta izdelka | Udarni vrtalni stroj |
Številka izdelka | 075610 SB2E1100RV | |
EAN/GTIN | 4002395294176 | |
Številka proizvajalca | 4935447375 |