Trapano a percussione SB2E1100RV

Codice art.: 075610 SB2E1100RV
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto SB2E1100RV
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.100 W
Coppia massima 60 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 1.000 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 3.200 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 40 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 22 mm
Peso 2,9 kg
Vibrazione massima a norma EN 13,7 m/s2
adatto per materiale Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra
Tipo di prodotto Trapano a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075610 SB2E1100RV
EAN / GTIN 4002395294176
Codice del produttore 4935447375

Descrizione

Esecuzione:

Potente trapano a percussione con
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Giunto a frizione di sicurezza.
  • Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC.
  • Ingranaggio epicicloidale a 2 velocità per una coppia elevata e un adattamento ottimale al materiale.
Trapano a percussione compatto e potente da 1100 W con sistema antivibrazioni (AVS).

Vantaggi:

Sistema antivibrazioni.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante in metallo 1,5 – 13 mm, impugnatura supplementare, battuta profondità di foratura, valigetta di trasporto.

Nota:

Pinze serrapunta adatte: consultare Gruppo 34.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello