{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | SB2E1100RV | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 100 W | |
maksymalny moment obrotowy | 60 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 1 000 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 3 200 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 40 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 22 mm | |
masa | 2,9 kg | |
maks. wibracje wg EN | 13,7 m/s2 | |
nadaje się do materiału | Mur; Beton; kamień | |
Rodzaj produktu | Wiertarka udarowa |
Numer artykułu | 075610 SB2E1100RV | |
EAN / GTIN | 4002395294176 | |
Numer producenta | 4935447375 |