Klopboormachine SB2E1100RV

Artikelnummer: 075610 SB2E1100RV
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer SB2E1100RV
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.100 W
maximaal draaimoment 60 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 1.000 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 3.200 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 40 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 22 mm
Gewicht 2,9 kg
Maximale vibratie volgens EN 13,7 m/s2
geschikt voor materiaal Metselwerk; Beton; Steen
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075610 SB2E1100RV
EAN/GTIN 4002395294176
Nummer fabrikant 4935447375

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige klopboormachine met
  • Rechts-/linksom draaien.
  • Veiligheidskoppeling.
  • Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder.
  • Planeetdrijfwerk met 2 versnellingen voor hoog draaimoment en optimale aanpassing aan het materiaal.
Compacte en krachtige 1100 W klopboormachine met antivibratiesysteem (AVS).

Voordeel:

Antivibratiesysteem.

Levering:

Inclusief metalen snelspanboorhouder 1,5 − 13 mm, extra handvat, boordiepteaanslag, transportkoffer.

Tip:

Passende boorhouders vindt u in groep 34.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen