{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | ASC55 | |
| Effekt maks. | 55 W | |
| Ladeniveauindikator | lys-symbol | |
| Produkttype | lader | |
| Udgangseffekt | 55 W | |
| Spændingsområde min. | 12 V | |
| Spændingsområde maks. | 36 V | |
| Vægt | 0,582 kg |
| Artikelnummer | 073890 ASC55 | |
| EAN/GTIN | 4007430215833 | |
| Producentnummer | 627044000 | |
| Producent/ansvarlig person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |