Batterilader ASC145

Art.-nr.: 073890 ASC145
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Nominel spænding 36 V
Højeste antal ladepladser 1
Produkttype Lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073890 ASC145
EAN/GTIN 4061792155060
Producentnummer 627378000

Betegnelse

Udførelse:

Lader til batteripakker med forskydelige sæder i alle spændingsklasser (12 - 36 V). Patenteret „AIR COOLED“ opladningsteknologi til korte opladningstider ved at afkøle batteripakken under opladning.
Hurtiglader med 145 watt udgangskabel og op til 4-dobbelt opladningshastighed.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.