{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 2 buc. | |
| Număr de acumulatoare incluse | 2 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Capacitate acumulator | 4 Ah | |
| Timp de încărcare per acumulator | 0,5 h | |
| Reîncărcabilă | da | |
| Greutate per acumulator | 605 g | |
| Serie | EXPERT | |
| Denumirea producătorului | EXBA18V-40 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Incl. încărcător | nu | |
| Lungime | 121 mm | |
| Lăţime | 80 mm | |
| Înălţime | 51 mm | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Tip produs | Acumulator | |
| Recomandat pentru | Bosch 18 V | |
| Greutate | 0,605 kg | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 073868 4 | |
| EAN / GTIN | 4053423341034 | |
| Număr producător | 1600A03738 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |