• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Set 18V EXPERT, Akkukapazität: 4Ah

Artikel-Nr.: 073868 4
Rabatt
215,00 €
Setpreis 2 Stück (79,50 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 30.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 2 St.
Serie EXPERT
Herstellerbezeichnung EXBA18V-40
Verpackung Karton
inklusive Ladegerät nein
Länge 121 mm
Breite 80 mm
Höhe 51 mm
Produktart Akku
geeignet für AMP 18V; Bosch 18 V
Gewicht 0,605 kg
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4 Ah
Ladezeit je Akku 0,5 h
wiederaufladbar ja
Gewicht pro Akku 605 g
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073868 4
EAN / GTIN 4053423341034
Herstellernummer 1600A03738
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungssakku Expert
  • Leistungsfähige Tabless-Zellen.
  • Lange Lebensdauer.
  • Außergewöhnliche kontinuierliche Laufzeit in harten Anwendungen.

Beschreibung:

Akkupack 2x EXBA18V-40, Der Hochleistungsakku EXBA18V-40 liefert bis zu 2000 W Maximalleistung für anspruchsvolle Anwendungen (basierend auf internen Labortests. sofortige Maximalleistung mit voll geladenem, neuem Akku) bei äußerst kompaktem Design. Er basiert auf fortschrittlicher „Tabless“-Zelltechnologie, während konventionelle Akkus „Multi-Tab“-Zellen besitzen, die nur zwei Tabs zur Stromleitung nutzen. Dies führt zu einem Engpass, der den Widerstand des Akkus vergrößert. „Tabless“-Zelltechnologie beseitigt diesen Engpass. Statt lediglich zwei Strompfaden bietet sie unzählige parallele Strompfade. Das Ergebnis: geringerer Widerstand, weniger Wärme, beeindruckende Leistung und eine hervorragende Energiedichte. Mit seinem neuen verstärkten, robusten Gehäuse, dem ausgezeichneten Wärmemanagement durch COOLPACK 2.0 und „Tabless“-Zelltechnologie bietet der EXBA18V-40 eine lange Lebensdauer und ist deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen. Der EXBA18V-40 hat einen vergrößerten Ladetemperaturbereich von -10 °C bis +55 °C Akkutemperatur bei Verwendung mit dem EXAL18V2-320 oder dem EXAL18V-160. Er besitzt eine 5-LED-Anzeige für Ladezustands, Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Er kann mit dem EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160 in lediglich 30 Minuten vollgeladen werden und wiegt nur 605 g. Karton

Merkmal:

  • Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 80 x 121 x 51 mm
  • Akkukapazität: 4,0 Ah
  • Akkuspannung: 18,0 V