Juego de batería 18 V EXPERT, Capacidad de la batería: 4Ah

Número de artículo: 073868 4
Descuento
193,50 €
Establecer precio 2 unidades (79,50 € / 1 unidad)
Precio válido hasta 30 nov 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
110 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) Establecer precio 2 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 2 ud.
Serie EXPERT
Denominación del fabricante EXBA18V-40
Embalaje Cartón
Incluye cargador no
Longitud 121 mm
Anchura 80 mm
Altura 51 mm
Tipo de producto Batería
Aptitud para Bosch 18 V
Peso 0,605 kg
Anzahl enthaltener Akkus 2 ud.
Akku auswechselbar sí
Akkuart Ion de litio (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4 Ah
Ladezeit je Akku 0,5 h
wiederaufladbar sí
Gewicht pro Akku 605 g
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 073868 4
EAN / GTIN 4053423341034
Número del fabricante 1600A03738
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Batería de alto rendimiento Expert
  • Celdas sin tablas de alto rendimiento.
  • Vida útil más larga.
  • Duración excepcional en aplicaciones exigentes.

Descripción:

Batería 2x EXBA18V-40. La batería de alto rendimiento EXBA18V-40 proporciona hasta 2000 W de potencia máxima para aplicaciones exigentes (según pruebas internas de laboratorio, con una potencia máxima inmediata con batería nueva completamente cargada) con un diseño extremadamente compacto. Se basa en una avanzada tecnología de celdas “Tabless”, mientras que las baterías convencionales tienen celdas “Multi-Tab” que solo utilizan dos lengüetas para conducir la electricidad. Esto provoca un cuello de botella que aumenta la resistencia de la batería. La tecnología de celdas “Tabless” elimina este cuello de botella. En lugar de solo dos vías de corriente, ofrece innumerables vías paralelas. El resultado: menor resistencia, menos calor, un rendimiento impresionante y una excelente densidad energética. Con su nueva carcasa reforzada y resistente, la excelente gestión térmica gracias a COOLPACK 2.0 y la tecnología de celdas “Tabless”, la EXBA18V-40 ofrece una larga vida útil, por lo que es ideal para profesionales que necesitan durabilidad y alto rendimiento. La EXBA18V-40 tiene un rango de temperatura de carga ampliado de -10 °C a +55 °C cuando se utiliza con el EXAL18V2-320 o el EXAL18V-160. Cuenta con un indicador de 5 LED para el estado de carga, la capacidad restante y la detección de riesgos de defectos. Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare multimarca. Se puede cargar completamente en solo 30 minutos con el EXAL18V2-320 o EXAL18V-160 y pesa solo 605 g. Caja de cartón.

Característica:

  • Dimensiones de la batería (anchura x longitud x altura): 80 x 121 x 51 mm
  • Capacidad de la batería: 4,0 Ah
  • Tensión de batería: 18,0 V