18V akumuliatorių rinkinys EXPERT, Akumuliatoriaus talpa: 4Ah

Prekės Nr.: 073868 4
Naujas produktas
Rinkinio kaina 2 vienetai (107,50 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus talpa (Ah) Rinkinio kaina 2 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 2 vnt.
Akumuliatorių kiekis 2 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Vieno akumuliatoriaus įkrovimo laikas 0,5 h
Įkraunamas taip
Vieno akumuliatoriaus svoris 605 g
Serija EXPERT
Gamintojo pavadinimas EXBA18V-40
Pakuotė Dėžė
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Su įkrovikliu ne
Ilgis 121 mm
Plotis 80 mm
Aukštis 51 mm
Produkto rūšis akumuliatorius
Tinka Bosch 18 V
Svoris 0,605 kg
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073868 4
EAN / GTIN 4053423341034
Gamintojo numeris 1600A03738
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Ypač galingas akumuliatorius Expert
  • Galingi Tabless elementai.
  • Ilgas tarnavimo laikas.
  • Išskirtinis nepertraukiamas veikimas sudėtingomis sąlygomis.

Aprašymas:

Akumuliatorių rinkinys 2x EXBA18V-40, didelio našumo akumuliatorius EXBA18V-40 užtikrina iki 2000 W maksimalią galią sudėtingoms užduotims atlikti (remiantis vidiniais laboratoriniais bandymais. Maksimali galia pasiekiama iš karto, kai akumuliatorius yra pilnai įkrautas ir naujas) ir yra itin kompaktiškas. Jis pagamintas pagal pažangią „Tabless“ ląstelių technologiją, o standartiniai akumuliatoriai turi „Multi-Tab“ ląsteles, kurios naudoja tik dvi jungtis elektros laidui. Susiaurėjimai padidina akumuliatoriaus varžą. „Tabless“ ląstelių technologija pašalina šį trūkumą. Vietoj dviejų elektros grandinių ji siūlo daug lygiagrečių elektros grandinių. Rezultatas: mažesnis pasipriešinimas, mažesnis kaitimas, didelis našumas ir puikus energijos tankis. Dėl naujo sustiprinto, tvirto korpuso, puikaus šilumos valdymo naudojant COOLPACK 2.0 ir „Tabless“ ląstelių technologiją, EXBA18V-40 pasižymi ilgaamžiškumu, todėl puikiai tinka profesionalams, kuriems reikalingas ilgaamžiškumas ir didelis našumas. EXBA18V-40 turi padidintą įkrovimo temperatūros diapazoną nuo -10 °C iki +55 °C akumuliatoriaus temperatūros, kai naudojamas su EXAL18V2-320 arba EXAL18V-160. Yra 5 LED lemputės, rodančios įkrovos būseną, likusią talpą ir gedimų rizikos nustatymą. Suderinamas su Bosch Professional 18V sistema ir AMPShare akumuliatoriais. Jį galima visiškai įkrauti per 30 minučių naudojant EXAL18V2-320 arba EXAL18V-160, o jo svoris yra tik 605 g. Dėžė

Požymis:

  • Akumuliatoriaus matmenys (plotis x ilgis x aukštis): 80 x 121 x 51 mm
  • Akumuliatoriaus talpa: 4,0 Ah
  • Akumuliatoriaus įtampa: 18,0 V