{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 2 ks | |
| Řada | EXPERT | |
| Označení výrobce | EXBA18V-40 | |
| Obal | Karton | |
| Včetně nabíječky | ne | |
| Délka | 121 mm | |
| Šířka | 80 mm | |
| Výška | 51 mm | |
| Druh produktu | Akumulátor | |
| geeignet für | Bosch 18 V | |
| Hmotnost | 0,605 kg | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 ks | |
| Akku auswechselbar | ano | |
| Akkuart | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 4 Ah | |
| Ladezeit je Akku | 0,5 h | |
| wiederaufladbar | ano | |
| Gewicht pro Akku | 605 g | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 073868 4 | |
| EAN / GTIN | 4053423341034 | |
| Číslo výrobce | 1600A03738 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |