Lille måleinstrument ø 40 mm, med stødbeskyttelse, aflæsning 0,01 mm 5 mm

Art.-nr.: 0708106
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0708106
EAN/GTIN 4029713220228
Producentnummer 0708106

Betegnelse

Udførelse:

  • Metalhus
  • Målespindel er lavet af rustfrit stål
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • Med omdrejningstæller
  • DIN 878

Beskrivelse:

Lille måler ø 40 mm, stumpsamling, afb. 0,01 mm 5 mm

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Viserrotation i mm: 0,5 mm
  • Måleområde i mm: 5 mm
  • Repeterbarhed [µm]: 3 µm
  • Analog målekraft: 1 N

Norm:

DIN 878