• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klein-Messuhr ø 40 mm, stossg., Abl. 0,01 mm 5 mm

Artikel-Nr.: 0708106
Netto: 92,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0708106
EAN / GTIN 4029713220228
Herstellernummer 0708106

Beschreibung

Ausführung:

  • Metallgehäuse
  • Messspindel ist aus Edelstahl
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Mit einem Drehzahlmesser
  • DIN 878

Beschreibung:

Klein-Messuhr ø 40 mm, stossg., Abl. 0,01 mm 5 mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Zeigerdrehung in mm: 0,5 mm
  • Messspanne in mm: 5 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
  • Analoge Messkraft: 1 N

Norm:

DIN 878