Comparator mic cu cadran ø 40 mm, cu protecție la șocuri, citire 0,01 mm 5 mm

Cod articol: 0708106
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0708106
EAN / GTIN 4029713220228
Număr producător 0708106

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă metalică
  • Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • Cu un contor de revoluție
  • DIN 878

Descriere:

Comparator mic cu cadran ø 40 mm, îmbinare cap la cap, abl. 0,01 mm 5 mm

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Rotația pointerului în mm: 0,5 mm
  • Măsurarea distanței în mm: 5 mm
  • Repetabilitate [µm]: 3 µm
  • Forța de măsurare analogică: 1 N

Standard:

DIN 878